曜日別特売

着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ

着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ - セフティー3
(2件のレビュー)

着け心地にこだわった手袋です。
柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。
優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。
背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。
ロングタイプで腕や服を汚れから守ります。

用途園芸用手袋。タイプロング入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31281015NVL-SS42手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルネイビー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31281024NVL-mM-手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルネイビー
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
31281033NVL-LL-手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルネイビー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31281049REL-SS-手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルローズ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31281058REL-mM-手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルローズ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31281067REL-LL-手のひらコート:天然ゴム、原手:ポリエステルローズ
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31281033
2023-05-29
用途: めっき作業

ゴム手袋の内手袋として短いタイプを使用していましたが、長いものがないか探したところ
こちらの手袋を見つけました。長さが書いていなかったので仕方ないのですが、装着しても腕の半分くらい長さしかない為、肘くらいの長さがあればよかったかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 31281024
2022-07-01
用途: 庭木の手入れ
その他業種

短い手袋でシャツと手袋の間にいろいろなものが入ってきて手首が傷だらけになるのが悩みでしたが、これは本当に快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする