トゲが刺さりにくいLG

トゲが刺さりにくいLG - セフティー3トゲが刺さりにくいLG - セフティー3トゲが刺さりにくいLG - セフティー3トゲが刺さりにくいLG - セフティー3トゲが刺さりにくいLG - セフティー3トゲが刺さりにくいLG - セフティー3
(3件のレビュー)

トゲが刺さりにくい手袋です。
ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。
柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。
洗濯して何度でも使えます。
手のひらにパッド加工を施しています。
手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。

用途園芸用手袋。入数(双)1機能薄手・軽量・洗濯可内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31281076STS-SS表側:ナイロン・ウレタン、裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
31281085STS-mM表側:ナイロン・ウレタン、裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
31281094STS-LL表側:ナイロン・ウレタン、裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31281085
2023-11-07
用途: 植木の剪定
その他業種

柚子やバラの剪定でいつも棘が刺さり、化膿したこともあったので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31281094
2021-02-07
用途: 父が大工仕事でゴミ等が刺さり 大変でしたが かなり しっかりしていてとっても気に要って使ってます
サロン ドゥ ヴェールサービス業

最初は 小さいと思ったのですが 少ししたら 馴染んで使いやすく 木切れのトゲや 石などもしっかり掴めて 買って良かったと喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 31281094
2020-05-20
用途: バラ、レモン、ユズの剪定

今まで軍手、厚手のビニール手袋を重ねて、でこわごわの剪定でしたが、これはいいです。
ずっと作業効率が上がります。
過信はせず、そっとトゲのある枝を扱っている分には何ら問題ありません。
いい買い物をしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする