生砂

生砂 - 陽光物産
(2件のレビュー)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。

用途
[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
注意
※4トン車が通行できない場所への配達はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3128130412リットル1袋(20kg)
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
312813136リットル1袋(10kg)
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31281304
2021-12-20
用途: メンテナンス

20キロは重たいので、通販で購入できて助かりました。

対象商品 : 31281304
2022-04-10
用途: 屋外斜面
製造業

商品説明欄に「5ミリ以下の砕石砂」とあったので、モルタルには荒いんじゃないかと購入に躊躇しましたが、実際に購入して実物を子細に見たところほとんどが1ミリ以下の砂であり、5ミリの粒も押しつぶせば簡単に崩れるものもあった。結論を言うとモルタル施工には何の問題もない砂です。ただし、当方は素人ですので悪しからず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする