曜日別特売

乾燥砂利

乾燥砂利 - 陽光物産
(4件のレビュー)

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。

用途
【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
注意
※4トン車が通行できない場所への配達はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3128134713リットル1袋(20kg)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
312813566.5リットル1袋(10kg)
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31281347
2020-04-11
用途: マンションの裏側の扉からの出入場所に敷石があります。
株式会社新日本コミュニティーサービス業

敷石に段差があるためこれを埋めるために使用しました。砂利を大半に敷き、ポイントとして敷砂利を砂利の上に巻き白いポイントにしました。
下地材としてしいて十分な量が必要だったので使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 31281347
2019-10-17
用途: タイル敷き
その他業種

綺麗な砂利でした。ただタイル敷きの下に使うには少し小さかったかなと感じました。素人の作業でしたが物を揃えればまあまあ具合に仕上がりました。

対象商品 : 31281347
2019-06-21
用途: 生コン
不動産業

小さいクズが結構あるがセメント用だし、まぁいいかって感じ。
庭用ならダメ

対象商品 : 31281347
2019-04-17
用途: 建物の裏側に水が溜まるところがあつたので敷くため

全体的に大きさが小さくもう少し大きい砂利だとよかったのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする