曜日別特売

乾燥ねんど

乾燥ねんど - 陽光物産
(1件のレビュー)

水持ちのよい粘度の乾燥品です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。
また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。

用途田畑や花壇などの土質改良に
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3128136520kg1袋(20kg)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3128137410kg1袋(10kg)
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
312813835kg1袋(5kg)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 栽培土壌の透水性調整
サンワインフォサービス業

乾燥粘土を購入したかったが、シルトから細かい砂くらいの粒度の物が届いた。
商品ページを見直したが、「粘土」の表記は無かった。
商品名は「乾燥ねんど」で商品説明は「水持ちの良い粘度」だった。
購入される前に参考にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする