HR-300(鉄粉含有タイプ)

HR-300(鉄粉含有タイプ) - Devcon(デブコン)HR-300(鉄粉含有タイプ) - Devcon(デブコン)

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。
耐水・耐油性に優れている。
熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。
通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。
付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。

用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。硬化時間(時間)(25℃)16耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
注意
※プラスチック、メッキ処理金属への使用は注意が必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
可使時間(分)
硬化時間(時間)
塗り面積(m2)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31282494DV163001セット(500g)250(25℃)30(25℃)16(1mm厚)0.20指定可燃物
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
31282503DV163011セット(1kg)250(25℃)30(25℃)16(1mm厚)0.40非危険物
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする