ハリケーン
クランプバー
(1件のレビュー)
メーター固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途
XSR700
付属品
樹脂キャップ
長さ(mm)
100
色
ブラック
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
適合車種
XSR700(17- RM22J)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284165
HU1027B
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください