ハリケーン
クランプバー USB電源付
ハンドル固定ボルトに取り付けます。防水&省電力設計 5V2.1A出力_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途
Ninja250(18-) Ninja400(18-)
付属品
USB電源/樹脂キャップ
色
ブラック
有効長(mm)
110
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
適合車種
Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284199
HU1034B
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください