ハリケーン
クランプバー ショート
バークランプ式のスマホ&ドリンクホルダー等の取付に便利_広い調整範囲 、樹脂キャップ付
仕様
左右ミラーボルト等に取付
付属品
樹脂キャップ
穴径(Φmm)
(ステー)10
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
クランプ寸法(mm)
(有効長)68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284296
HU1029B
ブラック
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
31284305
HU1029C
クロームメッキ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください