ハリケーン
クランプバー ショート USB電源付
バークランプ式のスマホ&ドリンクホルダー等の取付に便利_広い調整範囲、防水&省電力設計 5V2.1A出力
仕様
左右ミラーボルト等に取付
付属品
USB電源付/樹脂キャップ
穴径(Φmm)
(ステー)10
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
クランプ寸法(mm)
(有効長)68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284314
HU1030B
ブラック
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
31284323
HU1030C
クロームメッキ
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください