ハリケーン
クランプバー ショート15°
バークランプ式のスマホ&ドリンクホルダー等の取付に便利_15°角度付ステー 広い調整範囲、樹脂キャップ付
仕様
左右ミラーボルト等に取付
付属品
樹脂キャップ
角度(°)
(ショートステー)15
穴径(Φmm)
(ステー)10
クランプ径(Φmm)
(外径)22.2
クランプ寸法(mm)
(有効長)68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284339
HU1031B
ブラック
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
31284348
HU1031C
クロームメッキ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください