時計バンド工具

時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)時計バンド工具 - SUNDRY(角利産業)
(1件のレビュー)

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。

材質(グリップ)真鍮全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31284865SWB-04
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31284865
2024-06-20
用途: 時計の電池交換に使用
その他業種

腕時計のボタン電池の交換に使用しています。しかし、アイホンが有るので今は、腕時計をしなくなりました。いざという時、あっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする