曜日別特売

ソケットアダプターセット

ソケットアダプターセット - SUNDRY(角利産業)ソケットアダプターセット - SUNDRY(角利産業)ソケットアダプターセット - SUNDRY(角利産業)ソケットアダプターセット - SUNDRY(角利産業)
(45件のレビュー)

異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。

セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31284935SAS-4
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 機械組立に使用している。
丸山設計

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

対象商品 : 31284935
2024-03-28
用途: 工具

ボックスレンチのサイズがいろいろあり、ソケットのアダブターを探していました。ちょうどいいサイズが見つかりました。できればアダブターが連結できるともう少し使いやすいかな?

対象商品 : 31284935
2024-04-21
用途: バイク整備

何にでも変換でき重宝し、助かっています。
購入して良かったと思っています。

対象商品 : 31284935
2023-05-19
用途: 車のメンテを使用します。

このアダプターの種類でほぼ全てのレンチに対応出来て、コスト的にも作業的にも満足しています。

対象商品 : 31284935
2022-07-19
用途: 愛車の整備作業にて使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは9.5のソケットを使い作業していましたが手が痛くなるのと作業効率が悪くなるので12.7のソケットに変換できる本商品を購入しました。
インパクトレンチ用の12.7のソケットを使用することが出来るようになり助かっています。

対象商品 : 31284935
2022-04-26
用途: 作業時
有限会社音羽自動車工場

何度か使いましたが品質には問題ありませんでした。小さい方は過大トルクでの締付けに注意したほうが良いかと。

対象商品 : 31284935
2022-04-13
用途: バイクへのアフターパーツ装着など

すべてのサイズのレンチセットを持ち歩かなくても、一つのサイズのソケットセットを使いまわせるので便利。

対象商品 : 31284935
2022-10-12
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

サイズの違うソケットを使う時にとてもよい、こんなに安価で助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする