曜日別特売

ソケットジョイントセット

ソケットジョイントセット - SUNDRY(角利産業)ソケットジョイントセット - SUNDRY(角利産業)ソケットジョイントセット - SUNDRY(角利産業)ソケットジョイントセット - SUNDRY(角利産業)ソケットジョイントセット - SUNDRY(角利産業)
(1件のレビュー)

ユニバーサルジョイントとエクステンションバーを同梱した、作業のやりづらい場所に対応するセット。
ユニバーサルジョイント/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットの角度を変えることができるようにする。
エンジンルームなど入り込んだ狭い箇所のボルト回しに適している。
エクステンションバー/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットを延長することができる。
そのままでは届かないボルトを回すことができる。

セット内容ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm(3/8")、エクステンションバー150mm 差込角9.5mm(3/8")材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31284944SJS-2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31284944
2023-02-02
用途: 農機具修繕に使用。
K.ELE 製造業

機能的には満足してますが、メッキの厚さからサビ等の耐久性に疑問をかんじます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする