曜日別特売

パーソナルツールセット

パーソナルツールセット - マルチクラフトパーソナルツールセット - マルチクラフトパーソナルツールセット - マルチクラフトパーソナルツールセット - マルチクラフト

コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだツールセット。

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31285039MPT-32約720【ケース】225×155×50カッターS型、ラジオペンチ125mm、六角棒レンチ(1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm)、精密ドライバー(No.00・-1.4mm)、6.35mm角ソケット(4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0・12.0mm)、ドライバービット(No.0・No.1・No.2×2・No.3・-4-5・-6mm)、ラチェットドライバーハンドル、6.35mm角ソケットアダプター、段付ビット(No.1×75、No.2×75)
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
31285048MPT-34約780【ケース】225×155×50精密ドライバー/No.00・No.0・-1.4mm、六角棒レンチ/1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm、ラジオペンチ125mm、カッターS型、6.35mm角ソケット/4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0・12.0mm、段付ビット/No.1×75・No.2×75、ラチェットドライバーハンドル、6.35mm角ソケットアダプター、コンベックス2m、ドライバービット/No.0・No.1・No.2×2・No.3・-4・-5・-6mm
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
31285109AK-30--精密ドライバー(No.0、No.00、-1.4mm)、ラジオペンチ150mm、ラチェットドライバー、6.35mm角ソケットセット(4・5・6・7・8・9・10・12mm)、6.35mm角ソケットアダプター、ドライバービットセット(No.0、No.1、No.2、No.3、-4、-5、-6mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31285109AK-3059561784PTS-32AK-30 パーソナルツールセット マルチクラフト 59561784パーソナルツールセットマルチクラフト1セット
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする