強力万能鋏

強力万能鋏 - マルチクラフト強力万能鋏 - マルチクラフト強力万能鋏 - マルチクラフト強力万能鋏 - マルチクラフト強力万能鋏 - マルチクラフト強力万能鋏 - マルチクラフト強力万能鋏 - マルチクラフト強力万能鋏 - マルチクラフト
(3件のレビュー)

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。
すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂質量(g)約250切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31285163MSS-30
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31285163
2021-08-08
用途: 断捨離に
その他業種

宿の廃業で布団を10枚以上切り刻みました。
でも重くて握力がいるので、よく切れる布バサミのと兼用しました。
金属やトタンなどを切るのにはいいかな。

対象商品 : 31285163
2020-03-23
用途: 家庭ゴミの切断
森鋲螺製作所

敷き布団を8等分に切断しました。
燃えるゴミで廃棄できました。
簡単に、切断でき 此は便利なはさみです。

2が参考にしています
対象商品 : 31285163
2020-07-01
用途: プラダン切削用に購入、
東芝三菱電機産業システム株式会社製造業

切れ味最高 使い勝手も良かったです。
重量感もあり、高級感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする