ハイパーV#5741 粉用厨房安全シューズ

ハイパーV#5741 粉用厨房安全シューズ - 日進ゴムハイパーV#5741 粉用厨房安全シューズ - 日進ゴムハイパーV#5741 粉用厨房安全シューズ - 日進ゴムハイパーV#5741 粉用厨房安全シューズ - 日進ゴム

・樹脂先芯入り粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ
・パン工場・お菓子工場・麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
◆粉HyperVソールの特徴
1.粉が飛散している床面に最適!
2.靴底の溝が粉をかき分けながら接地します。
3.体重が掛かることにより、靴底の溝が粉をほうきのように掃きます。
4.粉が減った床面に対して底ゴムの接地面を増やしグリップ力を上げます。
5.床から離れる際、V形状が復元する途中に粉を除去し、粉が除去された状態で次の接地を行います。
・レディース & 大サイズ対応
・抗菌・防臭加工

機能ハイパーVソール(耐滑)足幅3E材質(先芯)樹脂材質(アッパー)合成皮革形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム底(非耐油)標準質量(g/片足)約320(26.0)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31285766#574121.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285775#574122
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285784#574122.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285793#574123
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285809#574123.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285818#574124
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285827#574124.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285836#574125
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285845#574125.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285854#574126
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285863#574126.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285879#574127
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285888#574127.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285897#574128
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285906#574129
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
31285915#574130
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする