KITA(喜多)
脚絆(帆布) ボタンタイプ
・丈夫な帆布を使用したボタン式の脚絆です。
・サイズ調整が可能なボタン2列配置仕様。
・足首への異物混入を防ぎ、ヤケドやケガの防止に。
色
生成
材質
ポリエステル・綿
タイプ
ボタン式
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31287157
No9500
ボタン内側:約165(上)×約210×約205(下)/ボタン外側:約170(上)×約210×約210(下)
片足:約80(M)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
31287166
No9500
ボタン内側:約175(上)×約220×約215(下)/ボタン外側:約185(上)×約220×約230(下)
片足:約85(L)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください