曜日別特売

フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル

フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル - おたふく手袋フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル - おたふく手袋
(3件のレビュー)

掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31288435FB-61M1439.519品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステルブラック柔軟性マジックタイプアテ付1
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31288444FB-61L153.5-20品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステルブラック---1
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 組み立て作業の防寒

ベルクロが手のひらの方にあって違和感がありましたが使い込んでいるうちに違和感は消えました。でもできれば甲の方が好きです。羽目心地は大変良いです。この部分に関してはさすがおたふく!大満足。

対象商品 : 31288444
2024-06-09
用途: ドライビンググローブ

マジックテープが手の平の方についていることを確認せず購入してしまいました。いささか早とちりしました。

対象商品 : 31288444
2022-12-08
用途: 車の運転
サービス業

手のサイズに合っていてつくりもそれほど悪くない。
マジックテープの部分が当たることがあるのでちょっと気になったくらい。
総じて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする