フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル

フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル - おたふく手袋フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル - おたふく手袋フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル - おたふく手袋フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル - おたふく手袋
(12件のレビュー)

掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31288453FB-62M18.539.519品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステルブラック柔軟性マジックタイプアテ付1
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31288469FB-62L193.51020品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステルブラック柔軟性マジックタイプアテ付1
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 配送作業
運輸・通信業

宅配で使用しております。運転、荷物運搬、スマホ操作、データ端末操作と非常に便利に使わせて頂いておりますが、一点だけマジックテープがすぐダメになってしまいます。改善して頂けたら箱買い確定です!

2025-10-03
用途: 空調設備点検修繕作業時
建設業・工事業

指が3本使いえるし、そこそこ耐久性も良いのでリピートしてます。
ただサイズがあとワンサイズ大きいのが欲しいです。
Lサイズでギリギリで使用してます。

対象商品 : 31288453
2024-07-03
用途: 写真撮影用
その他業種

写真家の仕事をしていますので野外が仕事場です、冬は寒さ対策にm夏は手汗防止にとても便利です毎日称しています。

対象商品 : 31288469
2022-10-09
用途: 自転車やオートバイに乗る時
有限会社佐藤商店卸売・小売業

バイクや自転車で出かけるときにスマホホルダーにスマホを乗せてマップアプリを使用することが増え、指抜きグローブがありがたいのですが、こちらは生地もしっかりしていてとても気に入っています。
リピーターです。
親指と人差し指だけ出るタイプの商品があれば欲しいです。

1が参考にしています
2022-05-12
用途: バス釣り
サービス業

薄手だし丈夫。脱ぎ着しやすい。
縫製の玉結びの糸が少し長かったので、ライターで炙りました。ほつれることもなく使えてます。

1が参考にしています
2022-04-04
用途: 釣り
サービス業

薄いのでムレない。脱ぎ着が楽。
耐久性もある。
バス釣りなどするなら使い勝手いいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31288453
2021-12-16
用途: 金物の取付作業時
システムワン

薄くて、手になじみやすく使いやすいです。
2フィンガーレス(親指・人差し指)があれば、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31288469
2021-06-18
用途: 荷物の集配作業に
製造業

汗でむれることなく快適に作業がこなせます。今年の1月に購入した分が、利き腕の中指先端に穴が開いてしまったので、リピート買いしました。穴が開いてしまうのは、作業の特施錠仕方がないことですが、もう少し長持ちするとさらに良いかと思います。背先を使う仕事なので3フィンガーレスは使い勝手が良いです。薄いのですが、冬もこれでいけたので、これからもずっとリピート買いするつもりです。昨年のモデルと違って、両手袋に脱落防止用?の輪っかが付いてました。洗濯した際の吊り下げに使えるかな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする