コンパクト精米機

コンパクト精米機 - ツインバード

精米したてのお米は炊きあがりが違います。
お米は鮮度が大切。玄米で保存し、毎日食べる分だけ精米するのが、ご飯のいちばんおいしい食べ方です。
選べる4つの精米モードで、栄養もおいしさも、両方損なわずにおいしいお米が仕上がります。

付属品玄米用計量カップ寸法(mm)約195×265×240質量(kg)約3容量1~4合電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)175電源コード(m)1.4定格時間(分)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31287796MR-D572W
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31287796MR-D572W19063092MR-E520WMR-D572W コンパクト精米器精米御膳 ツインバード 19063092コンパクト精米器精米御膳ツインバード1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする