曜日別特売

ミラーガラスオーブントースター

ミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバードミラーガラスオーブントースター - ツインバード
(1件のレビュー)

リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。
そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。
使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。
細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。
機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。
ただし、開発は困難の連続でした。
当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。
量産のギリギリまで試作を重ねました。
「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。
焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。

消費電力(W)1200ブラック付属品天板寸法(mm)約340×340×225質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)天板寸法(mm)約285×240電源コード(m)1.4積載可能寸法(mm)約265×220庫内寸法(mm)約280×270×90タイマー約15分ラック寸法(mm)約280×240出力切替300/600/900/1200W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31287927TS-D048B
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31287927
2022-12-02
用途: 日常、朝使用しています。
その他業種

以前使用していたトースターが、電気関連の故障で使用出来なくなったので購入しました。
食パンも4枚焼けるし、ピザも一枚丸ごと焼けるので、とても便利です。食パンは外はカリッと、中は柔らかく焼けるので、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする