曜日別特売

防水役物 配管用

防水役物 配管用 - 城東テクノ防水役物 配管用 - 城東テクノ防水役物 配管用 - 城東テクノ

防水テープ一体型で高い水密性実現。
独自の特殊構造で簡単施工。

材質発泡PEシート+ブチル系厚さ(mm)2.5内容量1箱(20枚)
注意
※推奨径以外での使用禁止。
※製品の貼り直し禁止。
※ジャバラダクトなど凹凸が大きいダクトに関しては粘着層が密着しきらない可能性があるのでご使用は控えてください。
※セパレーターは外側方向へめくるように引きはがしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
適合外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31291594WPA-P5050【ダクト】56~65135
12,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
31291603WPA-P7571【ダクト】78~89165
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
31291619WPA-P10093【ダクト】100~114190
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31291628WPA-P150135【ダクト】141~165240
21,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする