城東テクノ
防水役物 窓用
一体成型品で高い水密性を実現。
室内への浸水をブロックする安心設計。
色
ピンク半透明
注意
※使用する防水テープは巾50mm以上の物をご使用ください。
※本製品を防水テープで固定する際はローラーなどを使用し、圧着してください。圧着が不十分ですと、そこから水が浸入する恐れがあります。
※サッシ枠の窓台にかかる寸法が53mmを超える場合はご使用できません。
※両面テープのはくり紙は防水紙の施工まで剥がさないでください。
※水抜きのため下端のフィンには防水テープを貼らないでください。
※中間材の立ち上がりの倒れ防止のために面台下地を防水役物の立ち上がり部に当たるように施工してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
材質
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31291637
WPA-WK
1箱(50ケース)
217×225×53
角
PP・PE
-
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31291646
WPA-WC
1箱(8本)
-
中間
PP
205×20
¥
98,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください