曜日別特売
モノタロウ

替針 結束機園芸用

替針 結束機園芸用 - モノタロウ
(9件のレビュー)

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。

用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として材質スチール足長(mm)4線幅(mm)0.5肩幅(mm)7内容量1箱(10000本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※手袋などを着用してお使いください。針などでケガをするおそれがあります。
※保管の際は高温多湿の場所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31289074-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

結束機 園芸用.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 格安の割にしっかりしている
農・林・水産業

格安の割にしっかりしている商品なので定期的に購入している。
値上げしないで価格据え置きで頑張ってほしい!

対象商品 : 31289074
2024-06-09
用途: ブドウの棚付け
製造業

まったく不満はなくメチャクチャ低価格でずーっとあってほしいです。
廃版なんかにはしないで下さいね。
絶対買いです、おすすめです

対象商品 : 31289074
2025-03-07
用途: ぶどうの枝の結束
農・林・水産業

純正の品とほぼ遜色なく使えます。
その上コストパフォーマンスは抜群だと思います。

対象商品 : 31289074
2023-05-21
用途: ブドウの誘引作業
農・林・水産業

安いのでいつもこちらの替針を購入していますが使用には問題ないです。

対象商品 : 31289074
2021-05-20
用途: テープナー用ホチキス
佐藤果樹園農・林・水産業

テープナーの交換用として使用しましたが、純正品よりも止める時力が要らないように感じます。それでいてしっかり止まります。

対象商品 : 31289074
2019-11-02
用途: 誘引
伊藤農場農・林・水産業

ひじょうに良い!!長さと安さが魅力です!
又、買います。

対象商品 : 31289074
2019-05-15
用途: 野菜の添え木への固定
農・林・水産業

量に対しての圧倒的な安さ!モノタロウPVならではですね。
品質も使用に耐えるものです

対象商品 : 31289074
2019-07-03
用途: トマトやキュウリなどの誘引や結束に使用。
農・林・水産業

コストパフォーマンスが良くて使い易いので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする