福山ゴム工業
ラスティングブル #010
アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
270
機能
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31289704
#010
22.5
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289713
#010
23
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31289729
#010
23.5
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
31289738
#010
24
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31289747
#010
24.5
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31289756
#010
25
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
31289765
#010
22.5
オフホワイト
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289774
#010
23
オフホワイト
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289783
#010
23.5
オフホワイト
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289799
#010
24
オフホワイト
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289808
#010
24.5
オフホワイト
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289817
#010
25
オフホワイト
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289826
#010
22.5
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289835
#010
23
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
31289853
#010
24
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
31289869
#010
24.5
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
31289878
#010
25
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289887
#010
22.5
マスタード
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289896
#010
23
マスタード
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289905
#010
23.5
マスタード
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289914
#010
24
マスタード
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289923
#010
24.5
マスタード
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289939
#010
25
マスタード
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31289844
#010
23.5
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
8合帆布
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください