AZITO 防寒コート AZ-8570

AZITO 防寒コート AZ-8570 - アイトス
(2件のレビュー)

綿100%のハード&スタイリッシュ防寒コート。

混率(%)綿100仕様フード取外し、フードアジャスター、二重前立て使用、リフレータ付、袖ペン差しポケット(反射材付)、胸ポケット、左胸内ポケット、ターンポケット、裾ドローコード種別防寒コート材質ボタン:金属、ファスナー:金属(スライダー:金属)生地ライトツイル内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31290063AZ-8570シルバーグレーSS
19,400
取扱い終了
31290079AZ-8570シルバーグレーS
19,400
取扱い終了
31290088AZ-8570シルバーグレーM
19,400
取扱い終了
31290097AZ-8570シルバーグレーL
19,400
取扱い終了
31290106AZ-8570シルバーグレーLL
19,400
取扱い終了
31290115AZ-8570シルバーグレー3L
19,900
取扱い終了
31290124AZ-8570シルバーグレー4L
20,200
取扱い終了
31290133AZ-8570シルバーグレー5L
20,400
取扱い終了
31290149AZ-8570シルバーグレー6L
21,400
取扱い終了
31290158AZ-8570チャコールSS
19,400
取扱い終了
31290167AZ-8570チャコールS
19,400
取扱い終了
31290176AZ-8570チャコールM
19,400
取扱い終了
31290185AZ-8570チャコールL
19,400
取扱い終了
31290194AZ-8570チャコールLL
19,400
取扱い終了
31290203AZ-8570チャコール3L
19,900
取扱い終了
31290219AZ-8570チャコール4L
20,200
取扱い終了
31290228AZ-8570チャコール5L
20,400
取扱い終了
31290237AZ-8570チャコール6L
21,400
取扱い終了
31290246AZ-8570ディープネイビーSS
19,400
取扱い終了
31290255AZ-8570ディープネイビーS
19,400
取扱い終了
31290264AZ-8570ディープネイビーM
19,400
取扱い終了
31290273AZ-8570ディープネイビーL
19,400
取扱い終了
31290289AZ-8570ディープネイビーLL
19,400
取扱い終了
31290298AZ-8570ディープネイビー3L
19,900
取扱い終了
31290307AZ-8570ディープネイビー4L
20,200
取扱い終了
31290316AZ-8570ディープネイビー5L
20,400
取扱い終了
31290325AZ-8570ディープネイビー6L
21,400
取扱い終了
31290334AZ-8570カーキSS
19,400
取扱い終了
31290343AZ-8570カーキS
19,400
取扱い終了
31290359AZ-8570カーキM
19,400
取扱い終了
31290368AZ-8570カーキL
19,400
取扱い終了
31290377AZ-8570カーキLL
19,400
取扱い終了
31290386AZ-8570カーキ3L
19,900
取扱い終了
31290395AZ-8570カーキ4L
20,200
取扱い終了
31290404AZ-8570カーキ5L
20,400
取扱い終了
31290413AZ-8570カーキ6L
21,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31290185
2022-12-14
用途: 通勤、普段使い
その他業種

綿100%ならではの着心地と、見た目以上に軽く着やすい。チャコールは作業着に見えないので、普段のコートとして使えます。

対象商品 : 31290289
2019-03-18
用途: 屋外作業時の防寒対策
高萩ニッカン株式会社製造業

今までの防寒着よりも、軽くて気ごごちが良く満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする