曜日別特売

AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872

AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872 - アイトスAZITO 防水防寒パンツ AZ-8872 - アイトス

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。

機能撥水、シームテープ仕様フラップポケット付、ターンポケット、脇シャーリング種別防水防寒パンツ耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)1200(24h)内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31291418AZ-8872ネイビーSS透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:コイル(スライダー:金属)73
17,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
31291445AZ-8872ネイビーL透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
17,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
31291479AZ-8872ネイビー4L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
18,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
31291488AZ-8872ネイビー5L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
18,700
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
31291497AZ-8872ネイビー6L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
19,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
31291506AZ-8872ブラックSS透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)73
17,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
31291515AZ-8872ブラックS透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)75
17,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
31291524AZ-8872ブラックM透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
17,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
31291533AZ-8872ブラックL透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
17,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
31291549AZ-8872ブラックLL透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
17,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
31291567AZ-8872ブラック4L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
18,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
31291576AZ-8872ブラック5L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
18,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
31291427AZ-8872ネイビーS透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)75
17,700
取扱い終了
31291436AZ-8872ネイビーM透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
17,700
取扱い終了
31291454AZ-8872ネイビーLL透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
17,700
取扱い終了
返品不可
31291463AZ-8872ネイビー3L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
18,200
取扱い終了
31291558AZ-8872ブラック3L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
18,200
取扱い終了
31291585AZ-8872ブラック6L透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)77
19,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする