スミス・アンド・ネフュー ウンド
非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌が可能。
用途
非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌
未
オートクレーブの可否
可
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0005
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31292048
66974942
1箱(150枚)
10×10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31292057
66974943
1箱(75枚)
10×20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31292066
66974944
1箱(25枚)
20×30
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
31292075
66974930
1巻
50×700
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください