ワークパンツ

ワークパンツ - mizuno(ミズノ)ワークパンツ - mizuno(ミズノ)
(3件のレビュー)

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア(1WAYストレッチ素材+静電素材)年間通しておすすめ。
ジャケット(F2JE8582)とセットでご着用いただけます。
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
■キーホルダーループ
■フラップ付きカーゴポケット
■ミズノデオドラント
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
股下:S/73cm、M/75.5cm、L/78cm、XL/80.5cm、2XL/83cm、3XL-8/83cm、4XL-8/83cm

機能DynamotionFit、消臭テープ、制電素材混率(%)ポリエステル92、綿8仕様消臭テープ、再帰反射パイピング、アジャストボタン、マーキングスペース、左胸ポケット ペンが入るスリット、ペン差し、脇ゴムシャーリング種別ワークパンツ内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31293527F2JF858207MチャコールグレーM75
オープン
5,500
6,050(税込)
当日出荷
31293536F2JF858207LチャコールグレーL78
オープン
5,500
6,050(税込)
当日出荷
31293448F2JF858204SベイパーシルバーS73
オープン
取扱い終了
返品不可
31293457F2JF858204MベイパーシルバーM75
オープン
取扱い終了
返品不可
31293466F2JF858204LベイパーシルバーL78
オープン
取扱い終了
返品不可
31293475F2JF858204XLベイパーシルバーXL80
オープン
取扱い終了
返品不可
31293484F2JF8582042XLベイパーシルバー2XL83
オープン
取扱い終了
返品不可
31293493F2JF8582043XL-8ベイパーシルバー3XL-883
オープン
取扱い終了
返品不可
31293509F2JF8582044XL-8ベイパーシルバー4XL-883
オープン
取扱い終了
返品不可
31293518F2JF858207SチャコールグレーS73
オープン
取扱い終了
返品不可
31293545F2JF858207XLチャコールグレーXL80
オープン
取扱い終了
返品不可
31293554F2JF8582072XLチャコールグレー2XL83
オープン
取扱い終了
返品不可
31293563F2JF8582073XL-8チャコールグレー3XL-883
オープン
取扱い終了
返品不可
31293579F2JF8582074XL-8チャコールグレー4XL-883
オープン
取扱い終了
返品不可
31293588F2JF858209MブラックM75
オープン
取扱い終了
返品不可
31293597F2JF858209LブラックL78
オープン
取扱い終了
返品不可
31293606F2JF858209XLブラックXL80
オープン
取扱い終了
返品不可
31293615F2JF8582092XLブラック2XL83
オープン
取扱い終了
返品不可
31293624F2JF858214SネイビーS73
オープン
取扱い終了
返品不可
31293633F2JF858214MネイビーM75
オープン
取扱い終了
返品不可
31293649F2JF858214LネイビーL78
オープン
取扱い終了
返品不可
31293658F2JF858214XLネイビーXL80
オープン
取扱い終了
返品不可
31293667F2JF8582142XLネイビー2XL83
オープン
取扱い終了
返品不可
31293676F2JF8582143XL-8ネイビー3XL-883
オープン
取扱い終了
返品不可
31293685F2JF8582144XL-8ネイビー4XL-883
オープン
取扱い終了
返品不可
31293694F2JF858224MブルーM75
オープン
取扱い終了
返品不可
31293703F2JF858224LブルーL78
オープン
取扱い終了
返品不可
31293719F2JF858224XLブルーXL80
オープン
取扱い終了
返品不可
31293728F2JF8582242XLブルー2XL83
オープン
取扱い終了
返品不可
31293737F2JF858232MグリーンM75
オープン
取扱い終了
返品不可
31293746F2JF858232LグリーンL78
オープン
取扱い終了
返品不可
31293755F2JF858232XLグリーンXL80
オープン
取扱い終了
返品不可
31293764F2JF8582322XLグリーン2XL83
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 建設現場での管理業務
建設業・工事業

いくらか太もも部分が狭い感じがしました。
メーカーのデザインと察しますが、シルエットがやや古い感じがしました。
ストレート寸胴型です。

対象商品 : 31293588
2023-10-23
用途: バイク修理
TANIC

履き心地、動きやすさが、とても良い、しわもできにくい

対象商品 : 31293597
2021-12-02
用途: 木工業
製造業

いつも腰骨の上で履いていますが
股上が深いので、
いつもどおりに履くと、立体裁断がズレてしまう。
ウエストをへそ下(ハイウエスト)で履いてちょうどいい感じ。
足の長い、ベルトをへそ下で絞める人に向いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする