mizuno(ミズノ)
ワークグラブ フィットタイプ
スポーツで培ったフィット感
用途
組立/整備/軽作業/草刈/内装/土木/運送など
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31294489
F3JGS80109M
M(23~24)
20.5
8.3
10
20
掌部:合成皮革、甲部:本体/ナイロン、指先補強部:合成皮革
ブラック×ホワイト
伸縮性、柔軟性、通気性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
当日出荷
31294498
F3JGS80109L
L(25~26)
21.5
8.7
10.5
21
掌部:合成皮革、甲部:本体/ナイロン、指先補強部:合成皮革
ブラック×ホワイト
伸縮性、柔軟性、通気性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
当日出荷
31294473
F3JGS80109S
S(21~22)
20
7.9
9.5
19
掌部:合成皮革、甲部:本体/ナイロン、指先補強部:合成皮革
ブラック×ホワイト
伸縮性、柔軟性、通気性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
取扱い終了
返品不可
31294507
F3JGS80109LL
LL(27~28)
22.5
9.2
11.1
22.2
掌部:合成皮革、甲部:本体/ナイロン、指先補強部:合成皮革
ブラック×ホワイト
伸縮性、柔軟性、通気性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください