mizuno(ミズノ)
ワークグラブ ブレスサーモタイプ
甲側にブレスサーモ生地を採用。
甲側に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリフィットする「3Dストレッチ」を搭載。
用途
組立/整備/配管/運送/内装など
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31294516
F3JGS80209S
20
7.9
9.5
掌部:人工皮革、甲部、本体:ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、指先補強部:人工皮革
ブラック×レッド
1
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
31294525
F3JGS80209M
20.5
8.3
10
掌部:人工皮革、甲部、本体:ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、指先補強部:人工皮革
ブラック×レッド
1
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
31294534
F3JGS80209L
21.5
8.7
10.5
掌部:人工皮革、甲部、本体:ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、指先補強部:人工皮革
ブラック×レッド
1
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31294543
F3JGS80209LL
22.5
9.2
11.1
掌部:人工皮革、甲部、本体:ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、指先補強部:人工皮革
ブラック×レッド
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください