mizuno(ミズノ)
ワークグラブ シリコーングリップタイプ
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途
組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31294629
F3JGS80509S
S(21~22)
20.5
7.5
9
18
掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリウレタン、ポリエステル
ブラック
耐久性、伸縮性、柔軟性、通気性
1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
31294638
F3JGS80509M
M(23~24)
21.5
8
9.5
19
掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリウレタン、ポリエステル
ブラック
耐久性、伸縮性、柔軟性、通気性
1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
31294647
F3JGS80509L
L(25~26)
22.5
8.5
9.5
20
掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリウレタン、ポリエステル
ブラック
耐久性、伸縮性、柔軟性、通気性
-
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
31294656
F3JGS80509LL
LL(27~28)
23.5
9
10.5
21
掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリウレタン、ポリエステル
ブラック
耐久性、伸縮性、柔軟性、通気性
1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください