曜日別特売

エリエールトイレットティシュー

エリエールトイレットティシュー - エリエール
(16件のレビュー)

柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。

使用場所トイレ幅(mm)114シリーズエリエール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31294936-1パック(12ロール)ダブル30
オープン
709
780(税込)
当日出荷
31294954-1個(12ロール)シングル55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: トイレの日常
カミナガ株式会社

紙がやわらかいのでとても使い心地がいいです。いつもリピートしております。

2025-01-28
用途: 事務所のトイレ
有限会社藤井興業建設業・工事業

質感がとても柔らかく、使い心地が気持ち良いです。
長年愛用しています。

2025-04-17
用途: 職場のトイレ
その他業種

紙質が柔らかくて使い心地がいいです。少しお値段が安くなるということありません。

対象商品 : 31294936
2024-04-04
用途: お店のトイレにて使用
株式会社ヒーリングアース卸売・小売業

やわらかい紙質で贅沢な使用感ですが、普通の長さ30mなので、お店のトイレで使うのであっという間になくなってしまうので、柔らかい紙質物も巻きが長いものがあるといいと思いました。

対象商品 : 31294936
2023-07-13
用途: 事務所共用トイレ用
不動産業

使い心地抜群、事務所の方にも評判が良い、今後も同じものを購入したい。

対象商品 : 31294936
2023-08-08
用途: トイレ
コスモ建設コンサルタントその他業種

肌触りがよく、拭いた後もさっぱりしています。水に溶けるので
水気の吸い取り等の後始末も手がかかりません。

対象商品 : 31294936
2023-05-24
用途: トイレ
坂谷電設電気・ガス・熱供給・水道業

いつもどおりはだざわりがよく、いい匂いでさいこうです。

対象商品 : 31294936
2023-06-03
用途: 自宅用
有限会社 司建設

安心して使え、いつもリピートで利用させていただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする