曜日別特売

エリエール消臭+トイレットティシュ

エリエール消臭+トイレットティシュ - エリエール
(5件のレビュー)

天然由来成分のW消臭成分(柿タンニン&茶カテキン)、揮発性消臭成分を配合し、気になるニオイをしっかり消臭。爽やかさ・清潔感を感じられる、ほのかに香る「ナチュラルクリアの香り」。消臭機能と香りの持続性を守る気密性の高いフィルムを採用。パルプ100%。

使用場所トイレタイプダブル種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイト長さ(m)25シリーズエリエール香りほのかに香るナチュラルクリアアズワン品番65-0434-40内容量1個(12ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31294979-
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31294979
2025-05-16
用途: トイレ

匂いもよく、柔らかで、大変気に入って使用、リピートしている

対象商品 : 31294979
2023-11-19
用途: トイレにて使用中
便利屋ジェドサービス業

香り付きのが何種類かあるので交互に買って使ってます。とても気に入ってます。また、購入します。

対象商品 : 31294979
2023-03-01
用途: トイレ
コスモチャイルド保育園明石園教育・研究機関

女性ばかりの職場でトイレが1つしかない為、続けてトイレを使用する場合にこちらの商品があると香りがとても良いので気持ち的に安心します。
消臭剤は結構きつめの香りが多いのですが、こちらの商品はすっきりとした香りで皆気に入っています。肌ざわりも柔らかくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 31294979
2022-06-30
用途: トイレ

社内トイレに使用しています。
匂いがこもりがちですがこれを使ってみて
消臭効果があったので高いですがいいトイレットペーパーだと思います。

1が参考にしています
2020-03-01
用途: トイレ使用時
建設業・工事業

消臭効果があるので、次に使用する人に不快を与えないので、良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする