超快適マスク

超快適マスク - ユニ・チャーム超快適マスク - ユニ・チャーム

低学年専用形状で、ぴったり安心フィット!低学年専用ならではの、世界初あごぴたカーブが、低学年の小さいあごにずれずにフィットして、更に、やさしい白くまデザインを採用。快適に着けられる工夫の、スリムやわらか耳かけとゆったり口元空間採用。もちろん99%ウイルス飛沫をブロック。

サイズ低学年専用タイプ低学年専用構造3層寸法(縦×横)(mm)83×125内容量1個(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296625-プリーツ型ホワイト耳かけ3
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする