曜日別特売

消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス

消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス - エステー消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス - エステー消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス - エステー消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス - エステー
(14件のレビュー)

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。効果は通常約4~6ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

香り無香料消臭剤有効期間4~6ヵ月成分エタノール、界面活性剤(非イオン、両性)、アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂タイプ室内・トイレ用シリーズ消臭力有効期間約4~6ヵ月間持続します。(季節や使用環境により異なる。)応急処置●万一、間違って食べた場合は医師に相談する。●液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮フについた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。誤食に注意危険物の類別非危険物内容量1個(1500g)
注意
※消臭剤有効期間は季節や使用環境により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31298296-本体特大
オープン
889
978(税込)
当日出荷
31298305-詰替え特大
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 食器棚にも

塗装臭が残る食器棚にも置いています。詰替え用のスクリューキャップが便利なので、色々な場所に設置している分、日にちを決めて詰め替えに回っています。

2025-11-01
用途: 車内の消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくなったビーズを嗅ぐと、取れている匂いがするので吸着されているのがよくわかる。完璧ではないけど。

対象商品 : 31298305
2024-06-13
用途: 車内の消臭
建設業・工事業

ペットの犬を乗せるので大容量で使ってます。効果は有りますねぇ。

対象商品 : 31298305
2023-11-28
用途: 玄関の消臭に使用しています

非常に効き目があるので気に入っています。半年は効き目があるようなので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 31298305
2023-09-12
用途: 社内空間消臭
農・林・水産業

詰め替えて使用。取扱いやすいし、布や壁の独特な臭いが軽減されてると思います。

対象商品 : 31298305
2023-05-30
用途: 下駄箱や会議室の消臭

結構、消臭されていると思います。臭いは気になりません。

対象商品 : 31298296
2022-12-08
用途: 玄関内の消臭
農・林・水産業

市販品ではなかなか大きいのが無いのでこれは良いです。

対象商品 : 31298305
2021-06-04
用途: 食品の材料置場、押入れ、くつ棚、車内、トイレ等
製造業

臭いの気になる所に置くと嫌な臭いが消えて、とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする