永久歯ケア(中学生くらいまで)におススメ!フッ素仕上げジェル。おやすみ前のご使用で、寝ている間に歯を強化しむし歯を防ぎます。フッ素950ppm配合
使用方法●毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。
1)適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください)
2)薬用成分がお口に残るようにすすぎは1回が効果的です。
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●増粘剤:ヒドロキシエチルセルロース●香味剤:香料(グレープミックスタイプ)、キシリット●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として950ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●清掃助剤:EDTA-2Na●安定剤:パラベン容量80g区分医薬部外品・液状歯磨き品名薬用モンダミンこども液状歯磨きdシリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×163×39使用の目安適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください)効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、歯周炎の予防、口臭の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にするアズワン品番64-1216-09香味グレープミックス味医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(80g)