らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料

らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お風呂の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬
(1件のレビュー)

カチッとおすだけで超カンタンなエアゾールタイプのお風呂の防カビ剤です。

使用方法
※使用に際しては、使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商品です。
【おすすめ!】
●はじめて:効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから、使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
●2回目以降:2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。※浴室内の温度や湿度等の使用環境により効果は異なります。
【事前準備】
●換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
・小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。
・浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。
・小物類は浴室に置いたままで大丈夫!(防カビ後、口に入るものは、水で洗い流してからご使用ください。)
「注意事項」
●浴室に置いたまま使用できるもの
【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
●注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)
【素材】真ちゅう、トタン、銅、アクリル製:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【使用方法】
(1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。
(2)ボタンの「押」の刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射し始めますので、すぐに浴室から出てドアを閉めてください。
※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
(3)本品を噴射後、30分以上、浴室を締め切った状態にしてください。またこの間、入室することは避けてください。
・噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
(1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。
(2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。臭いが気になる場合は、換気を続けるか、水で洗い流してください。
(3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。
(4)使用後の缶は、風通しが良く火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認し、自治体の定める方法に従って廃棄してください。
【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル容量27.5mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×141×65香り無香料アズワン品番64-1215-40使用頻度2ヵ月に1回内容量1個(50mL)
注意
※用途以外に使用しないでください。※定められた使用方法・使用量を守ってください。※本品は可燃性の製品であるため、火気には十分注意し、特にガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めて、必ず火元がないことを確認してください。※ガス漏れ警報器が噴射ガスに反応することがあるので、浴室の近くにある場合はポリ袋などで覆いをしてください。処理後は必ず覆いを取り除いてください。※本品は浴室の中央に置き、必ず立てた状態で使用してください。※一度ボタンを押すと全量噴射されるので、必ず浴室の中央に置いてからボタンを押してください。※ボタンを押すと同時に薬剤が噴射されるので、直ちに浴室の外に出てください。また、噴射口の真上に顔を近づけないでください。※人に向かって噴射しないでください。また、薬剤を吸入しないでください。※使用後は、浴室内を十分に換気してから入室してください。※薬剤が付着した場所がまれに白くなることがありますが、水で洗えばきれいになります。※使用後に床面が滑りやすくなるおそれがあります。※薬剤が皮膚についた場合は、石けんと水でよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
【保管及び廃棄に関する注意】※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。※缶が錆びるとガス漏れの原因となるので、水まわりや湿気の多い場所には置かないでください。※暖房機器(ファンヒーターなど)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。※廃棄の際は、風通しが良く火気のない屋外でボタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜いてから、自治体の区分に従ってください。
【応急処置】万一、身体に異常を感じた場合は商品を持参し、医師の診療を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31299653-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31299653
2024-04-26
用途: 普段使い
有限会社黒田エンジニアリング

無臭と書いてありましたが
使用後、一週間ほど経ちますが
独特の匂いがまだします
また、床や浴槽がぬるぬるします
効果が続くのでしたら、
我慢できる範囲です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする