らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料

らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬らくハピ お部屋の防カビ剤 カチッとおすだけ 無香料 - アース製薬
(4件のレビュー)

カチッとおすだけの超カンタンなお部屋の防カビ剤です。空間中に漂うウイルスも除去できます。煙が出ないエアゾールタイプ

使用方法
※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商品です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
●素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
●素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
●素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
●素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。●噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール容量60mL品名なしシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×141×65香り無香料使用場所リビング、寝室アズワン品番64-1215-41使用頻度2ヵ月に1回内容量1個(60mL)
注意
※用途以外に使用しないでください。※定められた使用方法・使用量を守ってください。※本品は4畳から10畳(6から16平方メートル)の部屋用なので、4畳未満の狭い空間や浴室等では使用しないでください。※使用に先立ち、部屋はできるだけ閉めきってください。※小鳥などのペット類、観賞植物は換気するまで部屋の外に出してください。※透明なプラスチック製品、家具、カーテンなどに直接薬剤がかかると変色やシミの原因となります。美術品、仏壇仏具、はく製なども薬剤がかからないようにしてください。※本品は可燃性ガスを使用しているので、火気には十分注意し、特にガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めて、必ず火元がないことを確認してください。ガス漏れ警報器が噴射ガスに反応することがあるので、ポリ袋などで覆いをしてください。処理後は必ず覆いを取り除いてください。※ガス漏れ警報器と火災報知器の機能を複合した警報器(ガス漏れ警報複合器)についても、噴射ガスに反応することがあるので、ポリ袋などで覆いをしてください。処理後は必ず覆いを取り除いてください。集合住宅などの集中管理方式のガス警報器の場合は、住宅管理者と相談の上使用してください。直接火災報知器に霧があたらない位置で使用してください。霧が直接あたると火災報知器(煙を感知するタイプ)が作動することがあります。本品は部屋の中央に置き(直接火災報知器に霧があたらない位置)、必ず立てた状態で使用してください。一度ボタンを押すと全量噴射されるので、必ず部屋の中央に置いてからボタンを押してください。※ボタンを押すと同時に薬剤が噴射されるので、直ちに部屋の外に出てください。また、噴射口の真上に顔を近づけないでください。※人に向かって噴射しないでください。また、薬剤を吸入しないでください。※使用後は、部屋を十分に換気してから入室してください。※薬剤が皮膚についた場合は、石けんと水でよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
【保管及び廃棄に関する注意】※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。※缶が錆びるとガス漏れの原因となるので、水まわりや湿気の多い場所には置かないでください。※暖房機器(ファンヒーターなど)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。※廃棄の際は、風通しが良く火気のない屋外でボタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜いてから、自治体の区分に従ってください。
【応急処置】万一、身体に異常を感じた場合は商品を持参し、医師の診療を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31299669-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31299669
2025-01-05
用途: 部屋のカビ臭の除去に
自動車・二輪車・自転車関連業

北側の部屋がカビ臭くて困っていました。ダメ元で本品を使ってみると、カビ臭が感じられなくなりました。効果がどれ位続くのか…わかったら追加レビューします。

対象商品 : 31299669
2020-02-29
用途: 倉庫の防カビ!?

病原菌の元と成るカビを梅雨前に根絶しようと入手で大満足です。

対象商品 : 31299669
2023-11-02
用途: 寝室の防カビに
自動車・二輪車・自転車関連業

クローゼットに入れていたスーツに白カビが発生したのでクリーニングに出し、寝室も処理しました。
無香料なので施工後何が変わったのか分かりませんが、他の方の評価は良いようなので期待しております。

対象商品 : 31299669
2022-08-25
用途: 地下部屋のカビ防止に
ICEMOUNTAIN飲食業

この商品は前に別店舗でも使用しました。
借りたばかりの店舗やずっと使ってなかった部屋はカビくさいので、最初にアルコールで拭き掃除隅までしてから部屋の広さ分。30畳だから三本かけて出ました。その後換気。
見た目にはわからないけど、前店舗も路面側がいくらもカビ生えてたのにならなくなり、今も生えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする