曜日別特売

薬用リステリン トータルケアプラス

薬用リステリン トータルケアプラス - Kenvue薬用リステリン トータルケアプラス - Kenvue薬用リステリン トータルケアプラス - Kenvue
(6件のレビュー)

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。

シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31299836-1個(1000mL)64-1127-70
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
31299827-1個(500mL)64-1219-52
オープン
689
758(税込)
当日出荷
返品不可
31299818-1個(100mL)64-1219-45
オープン
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31299836
2024-03-12
用途: 毎日の殺菌

使った後のお口の中が殺菌されてさっぱりします。人に会う前は必ず使っています。2個セットとかで割安なのあればいいです。

対象商品 : 31299836
2024-05-17
用途: 歯磨き
教育・研究機関

刺激も少なく使いやすい。歯周病に効果があると思います。

対象商品 : 31299836
2023-04-29
用途: 歯肉炎予防

使い始めたら、なくてはならない存在になりました。気持ちよく仕事に集中できます。

対象商品 : 31299836
2021-01-20
用途: 歯磨きの前
製造業

歯だけでなく、うがいにも使って、風邪にかかりにくくなった気がします。

対象商品 : 31299836
2020-01-08
用途: 朝夕すすぎに使用

最初は口内に刺激が強すぎると思っていたが使用するにしたがって和らいできた。子供には無理。

対象商品 : 31299836
2018-12-23
用途: 接客のため
海水館(海水魚通信販売業)

接客業が自分の業務に加わったため、積極的に使用をすることにしました。以前の製品も使っていましたが、すこしマイルドになっています。以前、はみがきのあとの口内洗浄に使うのかと思いましたら、よく読むと、はみがきで使うものでした。いずれにしても、色々な予防もできて口内炎もできなくなり、とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする