薬用リステリン トータルケアゼロプラス

薬用リステリン トータルケアゼロプラス - Kenvue薬用リステリン トータルケアゼロプラス - Kenvue薬用リステリン トータルケアゼロプラス - Kenvue
(2件のレビュー)

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。低刺激タイプ。

タイプ低刺激シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31299845-1個(100mL)64-1219-46
オープン
259
285(税込)
当日出荷
31299854-1個(500mL)64-1219-53
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
31299863-1個(1000mL)64-1127-71
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31299863
2024-04-08
用途: 薬用うがい薬
その他業種

一番大きなボトルを購入していましたが詰め替え用に一本。

対象商品 : 31299863
2021-07-26
用途: 歯磨き
不動産業

この紫色のリステリンは、洗口液ではなく液体歯磨き。これを用いてブラッシングするとたいへんよく歯垢が落ちることが実感される。
歯石コントロール機能もあるとのこと。
性能には満足している。
なお、「ゼロ」とはアルコールを含んでいないことを意味するらしい。
味は、橙色のリステリンオリジナルの強烈さに較べるとマイルドなほうだが、それでもまだまだ刺激が強いと思う。日常的に使うものだから、こういうものに慣れると繊細な味覚が損なわれないかと心配になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする