会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし)

会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
4本脚キャスター、配線口なし天板タイプ。
移動させて使用したり複数台でレイアウト組み換えなどを行う場合はこちらのキャスター脚タイプが便利です。

グリーン購入法適合内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58832077NN-2110PKR W4/W4ホワイトホワイト2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832086NN-2110PKR WM/W4ホワイトメープルホワイト2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832095NN-2110PKR T2/W4ミディアムウッドホワイト2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832113NN-2110PKR W4/BKホワイトブラック2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832122NN-2110PKR WM/BKホワイトメープルブラック2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832138NN-2110PKR T2/BKミディアムウッドブラック2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832156NN-2110PKR W4/M4ホワイトシルバー2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832165NN-2110PKR WM/M4ホワイトメープルシルバー2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832174NN-2110PKR T2/M4ミディアムウッドシルバー2100×1000×72055.8長方形
149,100
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832192NN-1809PKR W4/W4ホワイトホワイト1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832208NN-1809PKR WM/W4ホワイトメープルホワイト1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832217NN-1809PKR T2/W4ミディアムウッドホワイト1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832235NN-1809PKR W4/BKホワイトブラック1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832244NN-1809PKR WM/BKホワイトメープルブラック1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832253NN-1809PKR T2/BKミディアムウッドブラック1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832278NN-1809PKR W4/M4ホワイトシルバー1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832287NN-1809PKR WM/M4ホワイトメープルシルバー1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832296NN-1809PKR T2/M4ミディアムウッドシルバー1800×900×72046.3長方形
138,400
93,980
103,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832314NN-1807PKR W4/W4ホワイトホワイト1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832323NN-1807PKR WM/W4ホワイトメープルホワイト1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832332NN-1807PKR T2/W4ミディアムウッドホワイト1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832357NN-1807PKR W4/BKホワイトブラック1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832366NN-1807PKR WM/BKホワイトメープルブラック1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832375NN-1807PKR T2/BKミディアムウッドブラック1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832393NN-1807PKR W4/M4ホワイトシルバー1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832402NN-1807PKR WM/M4ホワイトメープルシルバー1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832418NN-1807PKR T2/M4ミディアムウッドシルバー1800×750×72041.3長方形
132,000
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832436NN-1509PKR W4/W4ホワイトホワイト1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832445NN-1509PKR WM/W4ホワイトメープルホワイト1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832454NN-1509PKR T2/W4ミディアムウッドホワイト1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832472NN-1509PKR W4/BKホワイトブラック1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832488NN-1509PKR WM/BKホワイトメープルブラック1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832497NN-1509PKR T2/BKミディアムウッドブラック1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832515NN-1509PKR W4/M4ホワイトシルバー1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832524NN-1509PKR WM/M4ホワイトメープルシルバー1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832533NN-1509PKR T2/M4ミディアムウッドシルバー1500×900×72040.5長方形
123,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832558NN-1507PKR W4/W4ホワイトホワイト1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832567NN-1507PKR WM/W4ホワイトメープルホワイト1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832576NN-1507PKR T2/W4ミディアムウッドホワイト1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832594NN-1507PKR W4/BKホワイトブラック1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832603NN-1507PKR WM/BKホワイトメープルブラック1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832612NN-1507PKR T2/BKミディアムウッドブラック1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832637NN-1507PKR W4/M4ホワイトシルバー1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832646NN-1507PKR WM/M4ホワイトメープルシルバー1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832655NN-1507PKR T2/M4ミディアムウッドシルバー1500×750×72036長方形
116,500
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832673NN-1209PKR W4/W4ホワイトホワイト1200×900×72028.8長方形
108,500
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832682NN-1209PKR WM/W4ホワイトメープルホワイト1200×900×72028.8長方形
108,500
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832698NN-1209PKR T2/W4ミディアムウッドホワイト1200×900×72028.8長方形
108,500
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832716NN-1209PKR W4/BKホワイトブラック1200×900×72028.8長方形
108,500
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58832725NN-1209PKR WM/BKホワイトメープルブラック1200×900×72028.8長方形
108,500
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする