曜日別特売

ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用)

ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]
(1件のレビュー)

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋内用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード厚さ(mm)21内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31301096-シルバー(梨地調:SM)A1644891
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301157-ブラックA1644891
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301279-ゴールドA1644891
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301333-けやきA1644891
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301105-シルバーA2470644
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301166-ブラックA2470644
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301114-シルバーA3347470
9,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301069-シルバーB17781080
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301184-ホワイトB17781080
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301078-シルバーB2565778
13,500
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301139-ブラックB2565778
15,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301193-ホワイトB2565778
15,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301254-ゴールドB2565778
15,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301315-けやきB2565778
19,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301087-シルバーB3414565
10,000
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301123-ブラックB17781080
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301148-ブラックB3414565
11,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301175-ブラックA3347470
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301209-ホワイトB3414565
11,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301218-ホワイトA1644891
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301227-ホワイトA2470644
12,500
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301236-ホワイトA3347470
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301245-ゴールドB17781080
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301263-ゴールドB3414565
11,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301288-ゴールドA2470644
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301297-ゴールドA3347470
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301306-けやきB17781080
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301324-けやきB3414565
14,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301349-けやきA2470644
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301358-けやきA3347470
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301367-白木B17781080
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301376-白木B2565778
19,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301385-白木B3414565
14,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301394-白木A1644891
22,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301403-白木A2470644
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301419-白木A3347470
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
全国数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥16,000~/税込¥17,600~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31301157
2023-05-19
用途: 広告掲出
ぴあ株式会社サービス業

グリップもきいていて、高級感があります。ビス止め用の穴も開いていたので壁への取り付けもスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする