ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付)

ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R-C (屋外用・防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]
(2件のレビュー)

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋外用付属品防止パックシート材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版厚さ(mm)21内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31301489-ブラックA1654901
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301525-ホワイトA1654901
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301498-ブラックA2480654
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301534-ホワイトA2480654
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301428-シルバーB17881090
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301464-ブラックB17881090
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301507-ホワイトB17881090
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301473-ブラックB2575788
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301516-ホワイトB2575788
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301446-シルバーA1654901
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
31301455-シルバーA2480654
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
31301437-シルバーB2575788
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31301446-61607816PG32R-C-A1PSAG- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607816ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付)シンエイ[店舗什器・備品]1枚
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
31301455-61607850PG32R-C-A2PSAG- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607850ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付)シンエイ[店舗什器・備品]1枚
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31301437-61607789PG32R-C-B2PSAG- ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 61607789ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・防水パックシート付)シンエイ[店舗什器・備品]1枚
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31301455
2023-11-29
用途: 安く購入出来ました

価格が安くて助かりました。
納期も問題なく入荷しました。

対象商品 : 31301437
2022-07-11
用途: 屋外看板吊下用として
TAKUMAサービス業

背面に吊り下げ金具用の穴が開いているが、吊り下げ金具が別売りとのことなので、またDIYショップまで購入に出かけることになりました。取付ビスも入れてセット商品と販売してください。手間がかかりすぎます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする