曜日別特売

ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用)

ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード仕様屋内用厚さ(mm)21内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31301543-B0シルバー10811507
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301559-B0ブラック10811507
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301568-B0ホワイト10811507
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301577-B0ゴールド10811507
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301586-A0シルバー8921239
33,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301595-A0ブラック8921239
33,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301604-A0ホワイト8921239
33,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301613-A0ゴールド8921239
33,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,200~/税込¥4,620~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,200~/税込¥4,620~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥16,000~/税込¥17,600~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000~/税込¥22,000~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする