LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用)

LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rモデル (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]

LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋内用付属品ACアダプタ材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板厚さ(mm)25内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31301717-シルバーA1639886
76,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301778-ブラックA1639886
76,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301839-ホワイトA1639886
76,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301893-けやきA1639886
81,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301726-シルバーA2465639
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301787-ブラックA2465639
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301848-ホワイトA2465639
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301909-けやきA2465639
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301735-シルバーA3342465
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301796-ブラックA3342465
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301857-ホワイトA3342465
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301918-けやきA3342465
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301683-シルバーB17731075
97,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301744-ブラックB17731075
97,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301805-ホワイトB17731075
97,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301866-けやきB17731075
103,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301699-シルバーB2560773
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301753-ブラックB2560773
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301814-ホワイトB2560773
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301875-けやきB2560773
69,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301708-シルバーB3409560
51,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301769-ブラックB3409560
51,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301823-ホワイトB3409560
51,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301884-けやきB3409560
54,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする