曜日別特売

LEDパネル PGライトLEDスリム 44R型 (屋内用)

LEDパネル PGライトLEDスリム 44R型 (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 44R型 (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 44R型 (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 44R型 (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネル PGライトLEDスリム 44R型 (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]

LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。軽量かつ厚み25ミリの薄型です。ポスターを目立たせるのに最適です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板付属品ACアダプタ仕様屋内用厚さ(mm)24内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31301927-B0シルバー10781504
237,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301936-B0ブラック10781504
237,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301945-B0ホワイト10781504
237,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301954-A0シルバー8891236
169,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301963-A0ブラック8891236
169,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301979-A0ホワイト8891236
169,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする