曜日別特売

LEDパネルスタンド PG-A-LED (屋内用)

LEDパネルスタンド PG-A-LED (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネルスタンド PG-A-LED (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネルスタンド PG-A-LED (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネルスタンド PG-A-LED (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]LEDパネルスタンド PG-A-LED (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]

LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。スタンド一体型なのでそのままご使用できます。脚部開閉式なので収納には困りません。

用途ポスターを掲示したい時にシルバー仕様屋内用付属品ACアダプタ材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板、脚部:アルミ内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31301988-B17731329
135,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31301997-A16391148
105,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31302006-B2560981
95,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする