シンエイ[店舗什器・備品]
たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途
屋外で看板を設置したい時に
表示サイズ(mm)
W376×H830
色
シルバー
幅(mm)
546
高さ(mm)
1247
仕様
屋外用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
質量(kg)
28.3(注水時)
奥行(mm)
564
面板寸法(W×H)(mm)
396×853
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※白無地面板商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31302103
-
¥
59,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700